カドアール

カドアール - ナカバヤシカドアール - ナカバヤシ
(6件のレビュー)

写真、名刺、カードの角を丸くカットできるコーナーパンチ。4種類の形状に角をカットすることができます。

仕様半径4mm、半径7mm、半径10mm、LIP(唇形)にカット材質本体:ABS樹脂・PC、刃:ステンレス質量(g)128適合サイズ(mm)厚さ0.1~0.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×110×33RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31490823PKR-101-Bブルー
1,540
1,298
1,428(税込)
当日出荷
31490839PKR-101-Pピンク
1,540
1,298
1,428(税込)
当日出荷
31490848PKR-101-BKブラック
1,540
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-02-01
用途: 画用紙の角を丸く切る
教育・研究機関

LIPが全く使えませんでした。他のところはパチンと噛み合って切れているのですが、LIPのところは噛み合っていないからかパチンという音もせず、画用紙が引きちぎられたようになり、切れ端は詰まってしまっていました。

対象商品 : 31490848
2021-07-12
用途: ラミネートのR加工
アール・エコ株式会社

ラミネート加工後の角のR加工に購入しました。4種類のサイズがあって大きさに合わせて
使用しています。薄い紙はセットしにくくうまくいきません。クリアファイルはカットできました。

対象商品 : 31490823
2019-08-16
用途: 倉庫内掲示物の制作
株式会社三協サービス業

倉庫内掲示物はパウチで補強された物多く、作業員の方や商品が傷つかないように、角を丸くできる道具を探していました。
複数のRが選べるのは良いのですが、そのせいでRを間違えてカットしてしまうこともあるので、注意が必要です。
また、大量に作業していると詰まることが多々あります。

対象商品 : 31490823
2020-12-14
用途: 出力物の加工

もうひとサイズRが小さい加工サイズも欲しかったです。

1が参考にしています
対象商品 : 31490839
2020-05-28
用途: 切れ味が悪かったです。
その他業種

ラミネートの角を切ってみましたが、なかなかきれいに切れませんでした。説明書通り、ラミネートなので10mmで切ってみましたが、切れ味が悪かったです。商品の交換を考えましたが、切れるときもあるので、どうしようか悩み中です。その他も、それなりの厚さの紙で試してみましたが、LIPのカットが一番切れ味が悪かったです。4mmと7mmは、なんとか切れました。

対象商品 : 31490839
2020-03-05
用途: ラベルシールの角取り
リンカシアサービス業

値段も値段なので仕方がないですが切れ味が良くないです。時間もかかります。音もうるさいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする