ナカバヤシ
フォトフレームカード
写真にフレームカードを重ねて、ポケットアルバムにいれるだけで簡単に写真をデコれます。※L判写真ポケットアルバムに対応しています。
仕様
PPシート4種入
材質
本体:ポリプロピレン
質量(g)
17
寸法(幅W×高さH)(mm)
127×89
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(4枚)
全6種類を絞り込む
色
選択してください
ウェディング
トラベル
ドット
フラワー
ベビー
ボーダー
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31490927
PFC-302-1
ドット
¥
400
¥
349
¥
384
(税込)
5日以内出荷
返品不可
31490936
PFC-302-2
フラワー
¥
400
¥
349
¥
384
(税込)
5日以内出荷
返品不可
31490945
PFC-302-3
ボーダー
¥
400
¥
349
¥
384
(税込)
5日以内出荷
返品不可
31490954
PFC-302-4
トラベル
¥
400
¥
349
¥
384
(税込)
5日以内出荷
返品不可
31490963
PFC-302-5
ベビー
¥
400
¥
349
¥
384
(税込)
5日以内出荷
返品不可
31490979
PFC-302-6
ウェディング
¥
400
¥
349
¥
384
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください