ナカバヤシ
デコルーレ タイトルカード2
鉛筆やペンなどでカードに直接書き込みができます。アルバムづくりに便利な型抜きタイプのタイトルカードです。
セット内容
7柄×各2枚
材質
上質紙+箔
質量(g)
12
寸法(幅W×高さH)(mm)
(カード)40~85×12~70
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1冊
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31491277
ATC-102-1
スイーツ
¥
300
¥
279
¥
307
(税込)
5日以内出荷
返品不可
31491286
ATC-102-2
アニマル
¥
300
¥
279
¥
307
(税込)
5日以内出荷
返品不可
31491295
ATC-102-3
ベビー
¥
300
¥
279
¥
307
(税込)
5日以内出荷
返品不可
31491304
ATC-102-4
アニバーサリー
¥
300
¥
279
¥
307
(税込)
5日以内出荷
返品不可
31491313
ATC-102-5
ナチュラル
¥
300
¥
279
¥
307
(税込)
5日以内出荷
返品不可
31491329
ATC-102-6
フキダシ
¥
300
¥
279
¥
307
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください