ナカバヤシ
デコルーレ フォトデザインカード
ポケットアルバムに差し込むだけで、L判写真のポケットアルバムを簡単にかわいくデコレーションできるデザインカードのセットです。テーマや好みに合わせてお選びいただけます。
材質
上質紙
幅(mm)
6
質量(g)
52
寸法(縦×横)(mm)
127×89
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31491399
PTCL-01
ベビー1
¥
450
¥
359
¥
395
(税込)
5日以内出荷
返品不可
31491417
PTCL-03
キッズ
¥
450
¥
359
¥
395
(税込)
5日以内出荷
返品不可
31491426
PTCL-04
トラベル
¥
450
¥
359
¥
395
(税込)
5日以内出荷
返品不可
31491435
PTCL-05
ナチュラル
¥
450
¥
359
¥
395
(税込)
5日以内出荷
返品不可
31491444
PTCL-06
パターン
¥
450
¥
359
¥
395
(税込)
5日以内出荷
返品不可
31491453
PTCL-07
数字
¥
450
¥
359
¥
395
(税込)
5日以内出荷
返品不可
31491469
PTCL-08
シーズン
¥
450
¥
359
¥
395
(税込)
5日以内出荷
返品不可
31491408
PTCL-02
ベビー2
¥
440
取扱い終了
31491478
PTCL-09
マンスリー
¥
440
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください