ナカバヤシ
Vカットペーパースタンド ましかく89
カメラアプリで加工した画像や、正方形の写真を簡単に入れて飾れる紙製フォトフレームです。
仕様
透明保護シート付、スタンド・吊り下げ穴付
質量(g)
50
収納サイズ
ましかく89
外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)
マット:120×120×5
台紙
Vカットマット台紙(クッション貼合2.0mm厚)
収納寸法(mm)
89×89
RoHS指令(10物質対応)
対応
画面寸法(mm)
82×82
内容量
1枚
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31492169
VPS-89-P
ピンク
¥
450
¥
359
¥
395
(税込)
5日以内出荷
返品不可
31492178
VPS-89-B
ブルー
¥
450
¥
359
¥
395
(税込)
5日以内出荷
返品不可
31492187
VPS-89-V
ベージュ
¥
450
¥
359
¥
395
(税込)
5日以内出荷
返品不可
31492196
VPS-89-W
ホワイト
¥
450
¥
359
¥
395
(税込)
5日以内出荷
返品不可
31492205
VPS-89-D
ブラック
¥
450
¥
359
¥
395
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください