曜日別特売

Vカットペーパースタンド 差込式

Vカットペーパースタンド 差込式 - ナカバヤシVカットペーパースタンド 差込式 - ナカバヤシVカットペーパースタンド 差込式 - ナカバヤシVカットペーパースタンド 差込式 - ナカバヤシVカットペーパースタンド 差込式 - ナカバヤシVカットペーパースタンド 差込式 - ナカバヤシVカットペーパースタンド 差込式 - ナカバヤシVカットペーパースタンド 差込式 - ナカバヤシ
(1件のレビュー)

差込式の為、繰り返しご使用いただけます。プリントと保護シートは上部スリットから出し入れします。キャンバスのような質感でインテリアとしてもギフトとしても使いやすい風合いの紙を採用しました。

仕様透明保護シート付、スタンド・吊り下げ穴付台紙Vカットマット台紙(クッション貼合2.0mm厚)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
収納サイズ
外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)
収納寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31492214VPS-L-Rレッド70Lマット:166×126×5127×89
470
349
384(税込)
5日以内出荷
返品不可
31492223VPS-L-Pピンク70Lマット:166×126×5127×89
470
349
384(税込)
5日以内出荷
返品不可
31492239VPS-L-Bブルー70Lマット:166×126×5127×89
470
349
384(税込)
当日出荷
31492248VPS-L-DBダークブルー70Lマット:166×126×5127×89
470
349
384(税込)
5日以内出荷
返品不可
31492257VPS-L-BRブラウン70Lマット:166×126×5127×89
470
349
384(税込)
5日以内出荷
返品不可
31492266VPS-L-Vベージュ70Lマット:166×126×5127×89
470
349
384(税込)
5日以内出荷
返品不可
31492275VPS-L-Wホワイト70Lマット:166×126×5127×89
470
349
384(税込)
5日以内出荷
返品不可
31492284VPS-L-Dブラック70Lマット:166×126×5127×89
470
349
384(税込)
5日以内出荷
返品不可
31492293VPS-A6-Rレッド90A6マット:188×145×5152×105
570
399
439(税込)
5日以内出荷
返品不可
31492309VPS-A6-Pピンク90A6マット:188×145×5152×105
570
399
439(税込)
8日以内出荷
31492318VPS-A6-Bブルー90A6マット:188×145×5152×105
570
399
439(税込)
8日以内出荷
返品不可
31492327VPS-A6-DBダークブルー90A6マット:188×145×5152×105
570
399
439(税込)
5日以内出荷
返品不可
31492336VPS-A6-BRブラウン90A6マット:188×145×5152×105
570
399
439(税込)
5日以内出荷
返品不可
31492345VPS-A6-Vベージュ90A6マット:188×145×5152×105
570
399
439(税込)
8日以内出荷
返品不可
31492354VPS-A6-Wホワイト90A6マット:188×145×5152×105
570
399
439(税込)
5日以内出荷
返品不可
31492363VPS-A6-Dブラック90A6マット:188×145×5152×105
570
399
439(税込)
5日以内出荷
返品不可
31492379VPS-2L-Rレッド1302Lマット:228×177×5178×127
700
519
571(税込)
5日以内出荷
返品不可
31492388VPS-2L-Pピンク1302Lマット:228×177×5178×127
700
519
571(税込)
5日以内出荷
返品不可
31492397VPS-2L-Bブルー1302Lマット:228×177×5178×127
700
519
571(税込)
5日以内出荷
返品不可
31492406VPS-2L-DBダークブルー1302Lマット:228×177×5178×127
700
519
571(税込)
5日以内出荷
返品不可
31492415VPS-2L-BRブラウン1302Lマット:228×177×5178×127
700
519
571(税込)
5日以内出荷
返品不可
31492424VPS-2L-Vベージュ1302Lマット:228×177×5178×127
700
519
571(税込)
5日以内出荷
返品不可
31492433VPS-2L-Wホワイト1302Lマット:228×177×5178×127
700
519
571(税込)
5日以内出荷
返品不可
31492449VPS-2L-Dブラック1302Lマット:228×177×5178×127
700
519
571(税込)
5日以内出荷
返品不可
31492458VPS-A4-Rレッド260A4マット:341×254×5297×210
1,000
699
769(税込)
5日以内出荷
返品不可
31492467VPS-A4-Pピンク260A4マット:341×254×5297×210
1,000
699
769(税込)
5日以内出荷
返品不可
31492476VPS-A4-Bブルー260A4マット:341×254×5297×210
1,000
699
769(税込)
5日以内出荷
返品不可
31492485VPS-A4-DBダークブルー260A4マット:341×254×5297×210
1,000
699
769(税込)
5日以内出荷
返品不可
31492494VPS-A4-BRブラウン260A4マット:341×254×5297×210
1,000
699
769(税込)
5日以内出荷
返品不可
31492503VPS-A4-Vベージュ260A4マット:341×254×5297×210
1,000
699
769(税込)
5日以内出荷
返品不可
31492519VPS-A4-Wホワイト260A4マット:341×254×5297×210
1,000
699
769(税込)
当日出荷
31492528VPS-A4-Dブラック260A4マット:341×254×5297×210
1,000
699
769(税込)
8日以内出荷
返品不可
31492537VPS-A3-Rレッド470A3マット:466×343×5420×297
1,680
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
31492546VPS-A3-Pピンク470A3マット:466×343×5420×297
1,680
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
31492555VPS-A3-Bブルー470A3マット:466×343×5420×297
1,680
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
31492564VPS-A3-DBダークブルー470A3マット:466×343×5420×297
1,680
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
31492573VPS-A3-BRブラウン470A3マット:466×343×5420×297
1,680
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
31492589VPS-A3-Vベージュ470A3マット:466×343×5420×297
1,680
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
31492598VPS-A3-Wホワイト470A3マット:466×343×5420×297
1,680
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
31492607VPS-A3-Dブラック470A3マット:466×343×5420×297
1,680
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31492275
2021-08-30
用途: 記念写真入れ
St.Beam医療・福祉・介護関連業

記念写真の配布で簡単なフレームを探していました。安価で上品な仕上がりになりました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする