カラーVカット台紙

カラーVカット台紙 - ナカバヤシカラーVカット台紙 - ナカバヤシカラーVカット台紙 - ナカバヤシカラーVカット台紙 - ナカバヤシカラーVカット台紙 - ナカバヤシカラーVカット台紙 - ナカバヤシカラーVカット台紙 - ナカバヤシカラーVカット台紙 - ナカバヤシ
(3件のレビュー)

作品の表面を保護し、写真プリントの色褪せを防止するUVカットシート付き。インクジェット出力した写真にも対応しています。長期間キレイな写真を飾れます。スタンド・壁掛け兼用タイプで、シャープなカットがプリントを引き立てます。

仕様透明保護シート付、スタンド・吊り下げ穴付台紙Vカットマット台紙(クッション貼合2.0mm厚)内容量1枚
全40種類を絞り込む
収納サイズ
外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)
40種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
収納サイズ
外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)
収納寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31492616DGVM-L-P/Vピンク70L判マット:166×126×4127×89
390
309
340(税込)
当日出荷
31492625DGVM-L-O/Vオレンジ70L判マット:166×126×4127×89
390
309
340(税込)
5日以内出荷
返品不可
31492634DGVM-L-Y/Vイエロー70L判マット:166×126×4127×89
390
309
340(税込)
当日出荷
31492643DGVM-L-G/Vグリーン70L判マット:166×126×4127×89
390
309
340(税込)
5日以内出荷
返品不可
31492659DGVM-L-B/Vブルー70L判マット:166×126×4127×89
390
309
340(税込)
当日出荷
31492668DGVM-L-N/Vグレー70L判マット:166×126×4127×89
390
309
340(税込)
5日以内出荷
返品不可
31492677DGVM-L-D/Vブラック70L判マット:166×126×4127×89
390
309
340(税込)
5日以内出荷
返品不可
31492686DGVM-L-W/Vホワイト70L判マット:166×126×4127×89
390
309
340(税込)
5日以内出荷
返品不可
31492695DGVM-A6-P/Vピンク90A6判マット:188×145×4148×100
460
369
406(税込)
5日以内出荷
返品不可
31492704DGVM-A6-O/Vオレンジ90A6判マット:188×145×4148×100
460
369
406(税込)
5日以内出荷
返品不可
31492713DGVM-A6-Y/Vイエロー90A6判マット:188×145×4148×100
460
369
406(税込)
5日以内出荷
返品不可
31492729DGVM-A6-G/Vグリーン90A6判マット:188×145×4148×100
460
369
406(税込)
5日以内出荷
返品不可
31492738DGVM-A6-B/Vブルー90A6判マット:188×145×4148×100
460
369
406(税込)
5日以内出荷
返品不可
31492747DGVM-A6-N/Vグレー90L判マット:188×145×4148×100
460
369
406(税込)
5日以内出荷
返品不可
31492756DGVM-A6-D/Vブラック90A6判マット:188×145×4148×100
460
369
406(税込)
5日以内出荷
返品不可
31492765DGVM-A6-W/Vホワイト90A6判マット:188×145×4148×100
460
369
406(税込)
5日以内出荷
返品不可
31492774DGVM-2L-P/Vピンク1262L判マット:228×177×4178×127
560
439
483(税込)
当日出荷
31492783DGVM-2L-O/Vオレンジ1262L判マット:228×177×4178×127
560
439
483(税込)
5日以内出荷
返品不可
31492799DGVM-2L-Y/Vイエロー1262L判マット:228×177×4178×127
560
439
483(税込)
5日以内出荷
返品不可
31492808DGVM-2L-G/Vグリーン1262L判マット:228×177×4178×127
560
439
483(税込)
当日出荷
31492817DGVM-2L-B/Vブルー1262L判マット:228×177×4178×127
560
439
483(税込)
当日出荷
31492826DGVM-2L-N/Vグレー1262L判マット:228×177×4178×127
560
439
483(税込)
5日以内出荷
返品不可
31492835DGVM-2L-D/Vブラック1262L判マット:228×177×4178×127
560
439
483(税込)
5日以内出荷
返品不可
31492844DGVM-2L-W/Vホワイト1262L判マット:228×177×4178×127
560
439
483(税込)
当日出荷
31492853DGVM-A4-P/Vピンク260A4判マット:341×254×4297×210
890
659
725(税込)
5日以内出荷
返品不可
31492869DGVM-A4-O/Vオレンジ260A4判マット:341×254×4297×210
890
659
725(税込)
5日以内出荷
返品不可
31492878DGVM-A4-Y/Vイエロー260A4判マット:341×254×4297×210
890
659
725(税込)
当日出荷
31492887DGVM-A4-G/Vグリーン260A4判マット:341×254×4297×210
890
659
725(税込)
5日以内出荷
返品不可
31492896DGVM-A4-B/Vブルー260A4判マット:341×254×4297×210
890
659
725(税込)
5日以内出荷
返品不可
31492905DGVM-A4-N/Vグレー260A4判マット:341×254×4297×210
890
659
725(税込)
5日以内出荷
返品不可
31492914DGVM-A4-D/Vブラック260A4判マット:341×254×4297×210
890
659
725(税込)
5日以内出荷
返品不可
31492923DGVM-A4-W/Vホワイト260A4判マット:341×254×4297×210
890
659
725(税込)
当日出荷
31492939DGVM-A3-P/Vピンク465A3判マット:466×343×4420×297
970
取扱い終了
31492948DGVM-A3-O/Vオレンジ465A3判マット:466×343×4420×297
970
取扱い終了
31492957DGVM-A3-Y/Vイエロー465A3判マット:466×343×4420×297
970
取扱い終了
31492966DGVM-A3-G/Vグリーン465A3判マット:466×343×4420×297
970
取扱い終了
31492975DGVM-A3-B/Vブルー465A3判マット:466×343×4420×297
970
取扱い終了
31492984DGVM-A3-N/Vグレー465A3判マット:466×343×4420×297
970
取扱い終了
31492993DGVM-A3-D/Vブラック465A3判マット:466×343×4420×297
970
取扱い終了
31493009DGVM-A3-W/Vホワイト465A3判マット:466×343×4420×297
970
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31492634
2025-03-27
用途: ペーパークラフト
卸売・小売業

台座もしっかりしているうえ保護フィルムも付いてるので安価で便利

対象商品 : 31492616
2023-08-25
用途: スナップショットのフォトフレーム用に
不動産業

撮った写真に合わせて、台紙の色を変えてテーブルや出窓に飾っています。台紙カラーがパステル調で写真を邪魔しないので良いと思います。

対象商品 : 31492923
2023-05-31
用途: 絵画の額装
Moran医療・福祉・介護関連業

描いている絵のお試し額装で使ってます。描いてる途中に額装して、構図の確認用に使ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする