ナカバヤシ
PVCフォトフレーム
マット台紙使用で2種類のサイズに対応できます。
内容量
1枚
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
寸法(mm)
質量(g)
収納サイズ
外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31493334
フ-TPS-201-P
ピンク
マット窓:117×79
120
KG判/L判(マット使用時)
フレーム:161×111×14
¥
1,070
¥
549
¥
604
(税込)
5日以内出荷
返品不可
31493343
フ-TPS-201-B
ブルー
マット窓:117×79
120
KG判/L判(マット使用時)
フレーム:161×111×14
¥
1,070
¥
549
¥
604
(税込)
5日以内出荷
31493359
フ-TPS-201-W
ホワイト
マット窓:117×79
120
KG判/L判(マット使用時)
フレーム:161×111×14
¥
1,070
¥
549
¥
604
(税込)
6日以内出荷
返品不可
31493368
フ-TPS-301-P
ピンク
マット窓:142×92
160
2L判/KG判(マット使用時)
フレーム:187×136×14
¥
1,400
¥
709
¥
780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
31493377
フ-TPS-301-B
ブルー
マット窓:142×92
160
2L判/KG判(マット使用時)
フレーム:187×136×14
¥
1,400
¥
709
¥
780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
31493386
フ-TPS-301-W
ホワイト
マット窓:142×92
160
2L判/KG判(マット使用時)
フレーム:187×136×14
¥
1,400
¥
709
¥
780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
31493395
フ-TPS-401-P
ピンク
マット窓:247×170
350
A4判/B5判(マット使用時)
フレーム:308×220×14
¥
2,060
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
31493404
フ-TPS-401-B
ブルー
マット窓:247×170
350
A4判/B5判(マット使用時)
フレーム:308×220×14
¥
2,060
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
31493413
フ-TPS-401-W
ホワイト
マット窓:247×170
350
A4判/B5判(マット使用時)
フレーム:308×220×14
¥
2,060
¥
999
¥
1,099
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月13日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください