ナカバヤシ
アクリルスタンドフレーム
マグネット付きのアクリル板で写真をはさむタイプのフレームです。
仕様
マグネット付
材質
透明板:アクリル(5mm厚)、スタンド:スチール
内容量
1枚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
収納サイズ
質量(g)
段数
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
収納寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31493553
フ-ACT-101-L
L判
160
1
120×127×14
89×127
¥
1,280
¥
849
¥
934
(税込)
5日以内出荷
返品不可
31493578
フ-ACT-101-2L
2L判
319
1
160×178×14
127×178
¥
2,190
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
31493569
フ-ACT-101-PC
KG判
230
1
135×152×14
102×152
¥
1,060
取扱い終了
31493587
フ-ACT-101-LW
2L判
310
2
225×127×14
89×127
¥
1,550
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください