ナカバヤシ
スクエアコレクション
正方形フレームで縦・横自由にお使いいただけます。
仕様
スタンド付、吊り下げ紐・吊り金具付、L判用Vカットマット台紙3枚付
材質
フレーム:PVC(特殊転写加工)、透明板:PET(1.0mm厚)
寸法(mm)
マット窓:139×139
質量(g)
約800
収納サイズ
L判/3面(マット使用時)
外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)
フレーム:506×32×176
収納寸法(mm)
1面あたり最大139×139 (L判用マット付)
内容量
1枚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31493709
フ-TP-220-BR
-
¥
3,450
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
31493718
フ-TP-220-SV
-
¥
3,450
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
31493684
フ-TP-220-B
ブルー
¥
2,200
取扱い終了
31493693
フ-TP-220-OR
オレンジ
¥
2,200
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください