ナカバヤシ
木製スクエアフレーム
(1件のレビュー)
縦置き、横置き両方でお使いいただけます。
仕様
スタンド付
材質
フレーム:木製/表面フィルム貼、透明板:PET(1mm厚)、マット:Vカットマット台紙(1mm厚)
タイプ
縦横兼用
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
全9種類を絞り込む
色
ナチュラル
ブラウン
ホワイト
収納サイズ
2L判
KG判
L判
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
色
質量(g)
収納サイズ
外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)
収納寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31494016
フ-TQW-101-N
ナチュラル
200
L判
フレーム:177×177×15
160×160
¥
1,540
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
31494025
フ-TQW-101-BR
ブラウン
200
L判
フレーム:177×177×15
160×160
¥
1,540
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
31494034
フ-TQW-101-W
ホワイト
200
L判
フレーム:177×177×15
160×160
¥
1,540
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
31494043
フ-TQW-201-N
ナチュラル
260
KG判
フレーム:207×207×15
90×190
¥
1,970
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
31494059
フ-TQW-201-BR
ブラウン
260
KG判
フレーム:207×207×15
90×190
¥
1,970
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
31494068
フ-TQW-201-W
ホワイト
260
KG判
フレーム:207×207×15
90×190
¥
1,970
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
31494077
フ-TQW-301-N
ナチュラル
340
2L判
フレーム:237×237×15
220×220
¥
2,040
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
31494086
フ-TQW-301-BR
ブラウン
340
2L判
フレーム:237×237×15
220×220
¥
2,040
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
31494095
フ-TQW-301-W
ホワイト
340
2L判
フレーム:237×237×15
220×220
¥
2,040
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください