ナカバヤシ
樹脂製フォトフレーム
高級感漂う、特殊加工フレームです。記念写真とスナップ写真を組み合わせて飾る等、ギフトにもお使いいただけます。
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
全8種類を絞り込む
色
ブルー
レッド
収納サイズ
KG縦2面
L+KG
L横2面
L縦2面
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
色
材質
収納サイズ
外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)
収納寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31494104
フ-TP-151-R
レッド
フレーム:樹脂製/表面特殊転写加工、透明板:ガラス(2.0mm厚)
L縦2面
フレーム:173×135×13(2連)
127×89
¥
2,590
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
31494113
フ-TP-151-B
ブルー
フレーム:樹脂製/表面特殊転写加工、透明板:ガラス(2.0mm厚)
L縦2面
フレーム:173×135×13(2連)
127×89
¥
2,590
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
31494129
フ-TP-152-R
レッド
フレーム:樹脂製/表面特殊転写加工、透明板:ガラス(2.0mm厚)
L横2面
フレーム:135×173×13(2連)
89×127
¥
2,590
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
31494138
フ-TP-152-B
ブルー
フレーム:樹脂製/表面特殊転写加工、透明板:ガラス(2.0mm厚)
L横2面
フレーム:135×173×13(2連)
89×127
¥
2,590
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
31494165
フ-TP-155-R
レッド
フレーム:樹脂製/表面特殊転写加工、透明板:ガラス(2.0mm厚)、Vカットマット台紙(薄手1.0mm厚)入
KG縦2面
フレーム:224×173×13(2連)
152×102
¥
3,260
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
31494174
フ-TP-155-B
ブルー
フレーム:樹脂製/表面特殊転写加工、透明板:ガラス(2.0mm厚)、Vカットマット台紙(薄手1.0mm厚)入
KG縦2面
フレーム:224×173×13(2連)
152×102
¥
3,260
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
31494147
フ-TP-154-R
レッド
フレーム:樹脂製/表面特殊転写加工、透明板:ガラス(2.0mm厚)、Vカットマット台紙(薄手1.0mm厚)入
L+KG
フレーム:173×224×13・173×135×13(2連)
152×102・127×89
¥
2,760
取扱い終了
31494156
フ-TP-154-B
ブルー
フレーム:樹脂製/表面特殊転写加工、透明板:ガラス(2.0mm厚)、Vカットマット台紙(薄手1.0mm厚)入
L+KG
フレーム:173×224×13・173×135×13(2連)
152×102・127×89
¥
2,760
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください