曜日別特売

木製ツインフレーム

木製ツインフレーム - ナカバヤシ木製ツインフレーム - ナカバヤシ
(1件のレビュー)

2面タイプです。

ブラウン材質フレーム:木製/表面フィルム貼り、透明板:PET(0.4mm厚)、裏板:MDF(2.5mm厚)、蝶番金具:スチール製2ヶ所(タテ置きのみの使用)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
収納サイズ
外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)
収納寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31494183フ-TWSW-101-BR150L判タテ型+L判タテ2面フレーム:250×15×165127×89
1,235
929
1,022(税込)
5日以内出荷
31494199フ-TWSW-301-BR2202L判タテ型+2L判タテ2面フレーム:330×15×217178×127
1,590
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31494199
2023-10-10
用途: 孫の写真!
その他業種

たくさんある中で、写真をダブルで収納ができて閉じる事も出来てとても良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする