ナカバヤシ
入山写真立
肖像写真立(葬儀用写真立)
収納サイズ
L判
仕様
スタンド付
材質
透明板:ガラス(2.0mm厚)
質量(g)
190
外形寸法(縦×横)(mm)
フレーム:151×113
RoHS指令(10物質対応)
対応
収納寸法(横×縦)(mm)
89×127
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31494734
フ-TSD-L
¥
1,300
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください