ナカバヤシ
フォトクロッキー リング式Sサイズ
片面に、L判(127×89mm)がタテ向き、ヨコ向きどちらも1枚貼れます。
質量(g)
155
タイプ
リング式
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
166×175×15
台紙
かける~のエアー台紙(白)8枚(貼付有効サイズ:タテ140×ヨコ130mm)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1冊
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
柄
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31494908
アKA-SWF-201-N
ミッキー&ミニー_グレー
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
31494917
アKA-SWF-201-P
ミッキー&ミニー_ピンク
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
31494926
アKA-SWF-201-OR
くまのプーさん
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください