ナカバヤシ
ミニポケットアルバム ミッキー&フレンズ
写真収納枚数40枚です。
収納枚数(枚)
L判40
質量(g)
52
タイプ
ステッチャー綴式
収納サイズ
L判2段
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
204×139×2
台紙
L判2段ポケット台紙10枚
表紙仕様
コートポール
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31495066
ア-PAL-300-1
¥
110
¥
99
¥
109
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください