曜日別特売

PMXポケットアルバム120

PMXポケットアルバム120 - ナカバヤシPMXポケットアルバム120 - ナカバヤシPMXポケットアルバム120 - ナカバヤシPMXポケットアルバム120 - ナカバヤシ

写真収納枚数L判120枚、またはKG判・パノラマ判40枚収納でき、CDも入る便利なポケットつきです。

収納枚数(枚)L判120またはKG判・パノラマ判40仕様CDポケット付質量(g)240タイプ溶着式寸法(縦×横×厚さ)(mm)297×157×30台紙ポリプロピレン製L・KG・パノラマ判兼用3段ポケット3層白エンボス台紙40枚表紙仕様ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応内容量1冊
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31495154PMX-120-6-1くまのプーさん
オープン
639
703(税込)
5日以内出荷
返品不可
31495163PMX-120-6-2ミッキー&ミニーA
オープン
639
703(税込)
5日以内出荷
返品不可
31495179PMX-120-6-3ミッキー&ミニーB
オープン
639
703(税込)
5日以内出荷
返品不可
31495188PMX-120-6-4ドナルドダック
オープン
639
703(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする