ナカバヤシ
フォトフレームカード
ポケットアルバムやフリー台紙アルバムに入れる際、写真にカード重ねて入れればディズニーキャラクターで楽しく演出できます。
セット内容
PPシート4柄×各1枚
材質
本体:ポリプロピレン
質量(g)
17
寸法(幅W×高さH)(mm)
127×102
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(4枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
柄
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31495215
PFCD-302-1
ミッキー&フレンズ
¥
500
¥
399
¥
439
(税込)
5日以内出荷
返品不可
31495224
PFCD-302-2
プー
¥
500
¥
399
¥
439
(税込)
5日以内出荷
返品不可
31495233
PFCD-302-3
プリンセス
¥
500
¥
399
¥
439
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください