ナカバヤシ
フエルアルバム コドモ ディックブルーナ S
ゴールドライン台紙とは、フリー台紙の綴じ部分をゴールドのラインで装飾した、高級感のある台紙です。
グリーン購入法
適合
仕様
キャラクターオリジナルタイトルカード付、記録頁3頁
タイプ
ビス式
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
308×308×40
台紙
Sサイズ・ゴールドライン台紙8枚(貼付有効サイズ:タテ288×ヨコ243mm)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1冊
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31495346
ア-SA-121-1
アカ
¥
1,750
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
31495355
ア-SA-121-2
コン
¥
1,750
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
31495364
ア-SA-121-3
シロ
¥
1,750
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください