ナカバヤシ
フォトランク フレームケース ブルーナ
ホコリ除けにもなる透明プラスチックカバー付きです。60枚の写真を収納することができるので、飽きずにいろいろな写真を楽しめます。
収納枚数(枚)
L判60
仕様
透明プラスチックカバー付
質量(g)
250
タイプ
リング式
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
145×160×40
台紙
ポリプロピレン製L判3層黒エンボス台紙30枚
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1冊
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31495373
ア-FTPC-201-1
イエロー
¥
950
¥
799
¥
879
(税込)
5日以内出荷
返品不可
31495389
ア-FTPC-201-2
ホワイト
¥
950
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください