ナカバヤシ
1PL 300 ポケット D.ブルーナ
A4サイズと同じ大きさで収納しやすい、スリップケース入りのポケットアルバムです。
収納枚数(枚)
L判300
仕様
メディアポケット付、タイトルシール付
質量(g)
780
タイプ
無線綴式
収納サイズ
L判3段
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
293×211×55
台紙
L判用3段ポケットポイントシール台紙50枚
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1冊
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31495398
1PL-158-R
レッド
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
31495407
1PL-158-B
ブルー
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください