ナカバヤシ
PMXポケットアルバム120 リラックマ
収納枚数/L判120枚、またはKG判収納枚数/パノラマ判40枚Lサイズです。
収納枚数(枚)
L判120またはKG判・パノラマ判40
質量(g)
240
タイプ
溶着式
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
297×157×30
台紙
ポリプロピレン製L・KG・パノラマ判兼用3段ポケット3層白エンボス台紙20枚
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1冊
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
柄
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31495608
PMX-120-7-2
B
オープン
¥
629
¥
692
(税込)
5日以内出荷
返品不可
31495599
PMX-120-7-1
A
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください