ナカバヤシ
ミニポケットアルバム
写真を手軽に収納できるコンパクトなミニポケットアルバム。イベントやテーマに沿って整理できます。
収納枚数(枚)
(1冊あたり)L判24
質量(g)
90
タイプ
ステッチャー綴式
収納サイズ
L判2段
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
204×140×10
台紙
L判2段ポケット台紙/冊
表紙仕様
コートポール
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(3冊)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31495775
ア-PAL-201-3P
¥
440
¥
409
¥
450
(税込)
5日以内出荷
返品不可
31495784
ア-PAL-202-3P
¥
440
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください