ナカバヤシ
フォトランク フレームケース スヌーピー
ホコリ除けにもなる透明プラスチックカバー付きです。60枚の写真を収納することができるので、飽きずにいろいろな写真を楽しめます。
収納枚数(枚)
L判60
質量(g)
155
タイプ
リング式
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
166×175×15
台紙
かける~のエアー台紙(白)8枚(貼付有効サイズ:タテ140×ヨコ130mm)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1冊
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31495879
ア-FTPC-202-1
ピンク
¥
950
¥
799
¥
879
(税込)
5日以内出荷
返品不可
31495888
ア-FTPC-202-2
ブルー
¥
950
¥
799
¥
879
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください