フリーアルバム A4 アンパンマン

フリーアルバム A4 アンパンマン ナカバヤシ フリーアルバム A4 アンパンマン ナカバヤシ フリーアルバム A4 アンパンマン ナカバヤシ

プラコート台紙とは、台紙表面をPETフィルム(ペットボトル原料)でラミネート加工しているため、光沢感があり、写真がよりいっそう引き立つのはもちろん、台紙の変形・変色が起きにくく、メーカーフリー台紙の約3倍の耐久性を持っています。

グリーン購入法適合 サイズA4 質量(g)730 タイプビス式 寸法(縦×横×厚さ)(mm)304×240×22 台紙A4サイズ・プラコート台紙(ホワイト)10枚(貼付有効サイズ:タテ285×ヨコ190mm) 表紙仕様印刷ポリプロピレン貼 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1冊
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
ア-A4P-121-4-1 31495994
ア-A4P-121-4-1 31495994
31495994 ア-A4P-121-4-1 虹のすべり台
オープン
1,498
1,648 (税込)
5日以内出荷

返品不可
ア-A4P-121-4-2 31496003
ア-A4P-121-4-2 31496003
31496003 ア-A4P-121-4-2 お花畑
オープン
1,498
1,648 (税込)
5日以内出荷

返品不可
ア-A4P-121-4-3 31496019
ア-A4P-121-4-3 31496019
31496019 ア-A4P-121-4-3 フルーツ狩り
オープン
1,498
1,648 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする