富士グローブ
BD-404 ウレタン手袋10双組
手の平ポリウレタンコートで抜群の柔らかさ
軽くて丈夫、作業効率アップ
背抜き加工でムレにくい
用途
軽作業、精密作業、農業、ガーデニングに
内容量
1パック(10双)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31496107
7068
S
23
7.5
18.5
ポリウレタン、ナイロン
10
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
31496116
7069
M
24
8
19.5
ポリウレタン、ナイロン
10
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
31496125
7070
L
25
8.2
20.5
ポリウレタン、ナイロン
10
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
31496134
7071
LL
26
8.8
21.5
ポリウレタン、ナイロン
10
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る