MD-6 メダリスト

MD-6 メダリスト - 富士グローブMD-6 メダリスト - 富士グローブMD-6 メダリスト - 富士グローブMD-6 メダリスト - 富士グローブMD-6 メダリスト - 富士グローブMD-6 メダリスト - 富士グローブMD-6 メダリスト - 富士グローブ
(1件のレビュー)

ワーキングの頂点を極める
従来の2倍の厚みを実現
雨に濡れても柔らかい
耐摩耗性に優れたハイパーマテリアル

材質人工皮革入数(双)1加工背縫内容量1双
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
314961437721M24
オープン1,498
1,268
アウトレット
1,395(税込)
当日出荷
残り2点です
314961597722L25
オープン1,498
1,498
1,648(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月9日
314961687723LL25.5
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-07-24
用途: 鉄筋の施工、鉄筋の加工
西村鉄筋鋼業建設業・工事業

耐久性が高くて、作業しやすくて洗って使えるので、とても良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする