日刊工業新聞社
トコトンやさしい機械の本
「機械はどのような部品や要素で構成されているのか」、「機械はなぜ動くのか」など、身の回りにある機械や工場で活躍している機械を事例にして、機械の仕組みを図解でわかりやすく解説する。
著者名
朝比奈奎一
三田純義
分類
専門
判型
A5
ページ数
160
初版年月
2006年08月
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ジャンル
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31502669
9784526057199
経営
¥
1,400
¥
1,400
書籍
¥
1,540
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください