曜日別特売

2穴パンチ

2穴パンチ - カール事務器
(17件のレビュー)

穴あけ枚数は50枚と大量にあけられる為、オフィスでの共有物にも適しております。
用紙はパンチの台座部で保持できるので、枚数の多い穴あけ時にも安定して穴あけが可能。
用紙の中央合わせに便利な丈夫で折れにくい金属製ダブルゲージを搭載。
ダブルゲージは左右のゲージが連動して動き、幅広い紙あて部が用紙をしっかり挟み込み、効率よく用紙の位置が決められます (紙幅132~310mmに対応)。
抜きカスが見やすい半透明クズ受けは、開閉式の為、カバーごと取り外す必要がありません。
ハンドル部分は押し下げた状態でロックできるので引き出し等にもコンパクトに収納できます。

穿孔能力(枚)50(PPC用紙)仕様ハンドルロック付、金属製ダブルゲージ付(紙幅132~310mm)材質SPCC、PP質量(g)825穴径(Φmm)6適合サイズ(mm)紙幅132~310本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)159×180(ダブルゲージ含む)×132(ロック時74)×132穴数2穴間隔(mm)80穿孔奥行(mm)12内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31507395SD-W50-B
2,600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
31507395SD-W50-B55019057SD-WJ45K-BSD-W50-B 2穴パンチ カール事務器 550190572穴パンチカール事務器1個
2,698
税込2,968
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-17
用途: ファイリング
その他業種

ファイルしたい用紙を度ごとに二つ折しないで穴があけられるので手間がかからずサイズ違いでもすぐに穴があけられるのでファイリングが楽です。

1が参考にしています
2025-01-08
用途: 書類整理に
建設業・工事業

大きさ・重さともに使い勝手が良いため、同じもの注文して使っております。

対象商品 : 31507395
2024-07-04
用途: 普段の事務仕事で
サービス業

ゲージが両側にあるのでセンターが一発で決まります。本体が大きいので安定感抜群です。共用机に置いて皆で使用していますが、好評です。

1が参考にしています
対象商品 : 31507395
2024-05-19
用途: 事務作業
有限会社佐藤電機工業

50枚までパンチできるのが良いです。
用紙を半分に折って印をつけなくて良いのが良いです。

1が参考にしています
対象商品 : 31507395
2024-02-29
用途: 事務職デスク
朝野浩之税理士事務所サービス業

2代目の購入であるが、安定したパンチで大変結構である。

1が参考にしています
対象商品 : 31507395
2024-05-19
用途: 書類綴じの穴あけ
社会福祉法人愛知玉葉会 医療・福祉・介護関連業

用紙の各大きさに対しても穴あけがし易く、ある程度の量も穴が開けれる為満足してます。

1が参考にしています
対象商品 : 31507395
2024-02-08
用途: 事務
教育・研究機関

資料のサイズを合わせて出来るし、資料が枚数多いから穴パンチあって良かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 31507395
2023-05-20
用途: 書類の穴あけに使用
卸売・小売業

両側ゲージ付きを探していて助かりました。価格も手頃だと思います。下面の穴のカスを捨てる所も半分開くような形で紛失はしない形ですが、経年で壊れそうな感じはします。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

手動パンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする