Canon
レーザーポインタ
プレゼンシーンに合わせた最適なポインティングを可能にするプレゼンターモードと、いつでもどこでも直感的なポインティングを実現するレーザーポインターモード。
レーザー
パルス
セット内容
USBレシーバー/純正ポーチケース/単4電池×2本/取扱説明書(日本語)
質量(g)
(本体)63、(USB レシーバー)2
タイプ
リモコンタイプ
電源
単4形乾電池2本
到達距離(m)
約200(夜間使用時)
ビーム径
約17mm(距離15m時)
レーザー波長(nm)
515
ワイヤレス通信
USBレシーバー/Bluetooth low energy
使用場所
屋内
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
(本体)35.1×14.3×6.3、(USB レシーバーサイズ)35.1×14.3×6.3
レーザー光色
グリーン
最大出力(mW)
1(クラス2)未満
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31508278
レーザーポインター PRESENTER PR1-HY
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください