曜日別特売

ガオナ 雨水タンク 雨水貯留 (おしゃれ 節水 140L貯水)

ガオナ 雨水タンク 雨水貯留  (おしゃれ 節水 140L貯水) - GAONA(ガオナ)ガオナ 雨水タンク 雨水貯留  (おしゃれ 節水 140L貯水) - GAONA(ガオナ)ガオナ 雨水タンク 雨水貯留  (おしゃれ 節水 140L貯水) - GAONA(ガオナ)ガオナ 雨水タンク 雨水貯留  (おしゃれ 節水 140L貯水) - GAONA(ガオナ)ガオナ 雨水タンク 雨水貯留  (おしゃれ 節水 140L貯水) - GAONA(ガオナ)ガオナ 雨水タンク 雨水貯留  (おしゃれ 節水 140L貯水) - GAONA(ガオナ)ガオナ 雨水タンク 雨水貯留  (おしゃれ 節水 140L貯水) - GAONA(ガオナ)ガオナ 雨水タンク 雨水貯留  (おしゃれ 節水 140L貯水) - GAONA(ガオナ)

雨どいから雨水を集めて、貯めることができるタンクです。
貯めた雨水をガーデニングや家庭園芸の水やりに利用し節水できます。
災害時の非常用水としても活用できます。
コンパクト設計で、狭い場所にも設置可能です。
たてどい継手はアダプターも付属しておりますので、丸どい・角どい、どちらにも取付が可能です。
たてどい継手のゴミ受け目皿は脱着式でお掃除も簡単です。
貯水量:約140L(有効利用水量:約100L)

用途ガーデニングアズワン品番64-5154-16内容量1個
注意
※飲み水として使用できません。
※満水重量(約160kg)に十分耐えられる場所に確実に設置してください。
※転倒防止のため、タンクに付属している固定用フックをご利用のうえ、ロープ・チェーン等でタンクを固定してください。なお、ロープ・チェーン等は別途ご用意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31518008GA-RR001140
オープン
46,980
51,678(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水槽・タンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする