曜日別特売

ガオナ シンク用 排水口のトラップワン (防臭ワン 取替用)

ガオナ シンク用 排水口のトラップワン (防臭ワン 取替用) - GAONA(ガオナ)ガオナ シンク用 排水口のトラップワン (防臭ワン 取替用) - GAONA(ガオナ)ガオナ シンク用 排水口のトラップワン (防臭ワン 取替用) - GAONA(ガオナ)ガオナ シンク用 排水口のトラップワン (防臭ワン 取替用) - GAONA(ガオナ)ガオナ シンク用 排水口のトラップワン (防臭ワン 取替用) - GAONA(ガオナ)ガオナ シンク用 排水口のトラップワン (防臭ワン 取替用) - GAONA(ガオナ)ガオナ シンク用 排水口のトラップワン (防臭ワン 取替用) - GAONA(ガオナ)ガオナ シンク用 排水口のトラップワン (防臭ワン 取替用) - GAONA(ガオナ)
(3件のレビュー)

キッチンの流し台トラップ用防臭ワンです。
汚くなった防臭ワンの交換用です。
ワンの回りの溝に水をためることで排水管からの臭気と害虫の侵入を防ぎます。

用途キッチン・台所材質ポリプロピレン寸法(Φ×高さH)(mm)59×78(67)使用温度(℃)1~60アズワン品番64-5154-93内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31518069GA-PB062
オープン
649
714(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2021-12-13
用途: ミニキッチンの汚水臭対策に
サービス業

ツマミ部分が干渉するため切り落としました。
切ると中心に穴ができるのでネジを打って塞ぎました。
穴ができなければもっといいのに。

1が参考にしています
対象商品 : 31518069
2020-07-22
用途: シンク用のトラップが無いため
その他業種

排水溝からの臭いが気になっていたのですが、なかなか売っている所が見つからず、こちらの商品はぴったりで助かりました。

対象商品 : 31518069
2019-06-13
用途: シンク内のトラップが無かった為
正真工業株式会社建設業・工事業

他社製品でしたが、綺麗にワンが合って大変良かった。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする