曜日別特売

ガオナ トイレットペーパーホルダー ワンタッチ交換 (樹脂製)

ガオナ トイレットペーパーホルダー ワンタッチ交換 (樹脂製) - GAONA(ガオナ)ガオナ トイレットペーパーホルダー ワンタッチ交換 (樹脂製) - GAONA(ガオナ)ガオナ トイレットペーパーホルダー ワンタッチ交換 (樹脂製) - GAONA(ガオナ)ガオナ トイレットペーパーホルダー ワンタッチ交換 (樹脂製) - GAONA(ガオナ)ガオナ トイレットペーパーホルダー ワンタッチ交換 (樹脂製) - GAONA(ガオナ)ガオナ トイレットペーパーホルダー ワンタッチ交換 (樹脂製) - GAONA(ガオナ)ガオナ トイレットペーパーホルダー ワンタッチ交換 (樹脂製) - GAONA(ガオナ)ガオナ トイレットペーパーホルダー ワンタッチ交換 (樹脂製) - GAONA(ガオナ)
(4件のレビュー)

ペーパー交換がワンタッチでできるトイレットペーパーホルダーです。
トイレットペーパーを下から軽く押し上げるだけでセットできます。
ビス取付穴が長穴で、使用中のペーパーホルダーの取付穴と一致させやすくなっており簡単に取替えできます。

用途トイレ付属品ビス3本材質ABS樹脂材質(本体)ABS樹脂収納数1寸法(幅×奥行×高さ)(mm)169×100×82内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31518209GA-NC004アイボリー64-5155-17
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
31518218GA-NC005ホワイト64-5155-18
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-12
用途: ホテル客室内の応急修理に。
株式会社ライセンスアカデミーサービス業

何時もの様に、困った時には迷わず発注することにしています。到着するまで悩まず、欲しい物が来るので安心して待っています。それも中一日位で届きます。

対象商品 : 31518209
2022-05-07
用途: 破損したホルダーの置き換え

紙押さえは両端2cmづつがギザギザ有りとなっていて好みの分かれるところ。紙押さえ軸は5mmの太さがあり破損の不安なし。芯受け間は63mm、ホルダー内幅は122mmとやや小さめに出来ているのでペーパー幅100mmの「幅狭の安物ペーパー」でもなんとか使用可能。芯受けは完全に90度持ち上がる構造なので内幅ギリギリのペーパーでも大丈夫。(使用可能ペーパー:直径120mm以内、幅100~122mm)

対象商品 : 31518218
2020-11-19
用途: トイレットペーパー受け
建設業・工事業

いつもメーカー品を利用していたが、その必要なし。十二分です。

対象商品 : 31518218
2019-02-05
用途: 賃貸用住居のトイレ

賃貸用住居をリフォームし、トイレットペーパーホルダーも交換しました。価格がリーズナブルで、取付も簡単、紙の補充も問題なく、満足しています。あとは、壊れないで何年持つか、テナントさんからの評価を待ちます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トイレ設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする