ガオナ ロータンク手洗管ホース (トイレ修理 交換用 連結ホース)
ロータンクのボールタップと手洗管をつなぐ接続ホースの交換用です。
カクダイ、TOTO、INAXなど多くのメーカーのロータンク用ボールタップに取付けできます。
用途トイレ
アズワン品番64-5155-16
内容量1個
注意
※ボールタップ本体と手洗管が金属パイプで接続されている場合は使用できません。
水廻り部材 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
2025-01-20
- 用途:
- 30年前のTOTO製節水型トイレタンクに
その他業種
流石に純正部品はもう販売されていないので、困ったところ本品を発見。純正とは違って塩ビ製でどうかなと思いましが、管に柔軟性があり、しっくりハマりました。取説が詳しく書かれているのが良い。ただ女性の力で製品をはめるのはちょっと苦労しました。取説には書かれておりませんが取付ゴムをホースに差し込む際、ゴムを一旦水に浸すと簡単に装着できます。ボールタップ側のジャバラホースは、ドライヤーデー温めながら差し込んで行くとハマります。あと長さは本品は28センチあるのですが、タンク掃除が楽かなと思ってそのまま装着したら失敗しました。ハンドルレバーのクランプに僅かにあたってしまい、レバーが重くなるのでご注意を。5センチほどカットしたら丁度良くなりました。
- 対象商品:
- 31518315
2024-09-12
- 用途:
- 手洗い管の修繕
建設業・工事業
給水タンクの手洗い口用連結管が経年劣化による亀裂のため水漏れしたため、本商品を用いて取り替えた。作業は簡単で20分くらいで完了。10回ぐらい水を流して試験したが問題ない。価格は安く、詳しい取扱説明書もついているので安心して施工できた。
- 対象商品:
- 31518315
2019-05-13
- 用途:
- トイレ手洗い水復活!
教育・研究機関
長年の使用でついにトイレの手洗い水チューブに亀裂が発生しました。手洗い水が流れ出ず、タンク内にポタポタ!規格が合うか一抹の不安はあったのですが我が家の古いTOTOにもぴったりはまりました。助かった!