ガオナ 風呂水給水ホース 残り湯 洗濯 (給水ホースのみ 交換用 節約)

ガオナ 風呂水給水ホース 残り湯 洗濯 (給水ホースのみ 交換用 節約) - GAONA(ガオナ)ガオナ 風呂水給水ホース 残り湯 洗濯 (給水ホースのみ 交換用 節約) - GAONA(ガオナ)ガオナ 風呂水給水ホース 残り湯 洗濯 (給水ホースのみ 交換用 節約) - GAONA(ガオナ)ガオナ 風呂水給水ホース 残り湯 洗濯 (給水ホースのみ 交換用 節約) - GAONA(ガオナ)ガオナ 風呂水給水ホース 残り湯 洗濯 (給水ホースのみ 交換用 節約) - GAONA(ガオナ)ガオナ 風呂水給水ホース 残り湯 洗濯 (給水ホースのみ 交換用 節約) - GAONA(ガオナ)
(1件のレビュー)

風呂水給水ホースの交換用です。本品はホースのみです。
風呂水給水機能つき全自動洗濯機に使用できます。
ホース内径15ミリ×外径20ミリ
ホース長さ4m

用途風呂水給水機能つき全自動洗濯機に使用材質エラストマー、ポリプロピレン使用温度(℃)1~40ホース長さ(m)4アズワン品番64-5155-22内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31518333GA-LC025
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2020-08-29
用途: 洗濯時のお風呂給水作業に漬かった
その他業種

早く必要と連絡したら早速対応して頂きました
ありがとうございました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

給水部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする