曜日別特売

ガオナ 風呂水給水ホース 残り湯 洗濯 (フィルターつき 交換用 節約)

ガオナ 風呂水給水ホース 残り湯 洗濯 (フィルターつき 交換用 節約) - GAONA(ガオナ)ガオナ 風呂水給水ホース 残り湯 洗濯 (フィルターつき 交換用 節約) - GAONA(ガオナ)ガオナ 風呂水給水ホース 残り湯 洗濯 (フィルターつき 交換用 節約) - GAONA(ガオナ)ガオナ 風呂水給水ホース 残り湯 洗濯 (フィルターつき 交換用 節約) - GAONA(ガオナ)ガオナ 風呂水給水ホース 残り湯 洗濯 (フィルターつき 交換用 節約) - GAONA(ガオナ)ガオナ 風呂水給水ホース 残り湯 洗濯 (フィルターつき 交換用 節約) - GAONA(ガオナ)
(2件のレビュー)

風呂水給水ホースと風呂水フィルターのセットです。
風呂水給水機能つき全自動洗濯機に使用できます。
ホース内径15ミリ×外径20ミリ
ホース長さ4m

用途風呂水給水機能つき全自動洗濯機に使用材質エラストマー、ポリプロピレン、ウレタン使用温度(℃)1~40ホース長さ(m)4アズワン品番64-5155-24内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31518349GA-LC026
オープン
3,098
3,408(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-03-23
用途: 洗濯機の給水
その他業種

東芝洗濯機全機種と記載していたので安心し、購入しましたが、接続部の高さが違い全く無駄になりました。
返品不可とはそういう理由かなと思いました。

1が参考にしています
対象商品 : 31518349
2021-04-15
用途: 風呂の残り湯を洗濯機へ移す
その他業種

製品番号から探して注文したので到着後 取りつけ直後から使用できました。スーパーで買ったポンプとホースも使えましたがホースが軽いので浮いてきて使えなかった。正規品と代用品の差がでました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

給水部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする