曜日別特売

凄麺 奈良天理スタミナ拉麺

凄麺 奈良天理スタミナ拉麺 - ヤマダイ(ニュータッチ)凄麺 奈良天理スタミナ拉麺 - ヤマダイ(ニュータッチ)

・食感の良い白菜をたっぷり使用
・白菜エキスがきいた風味豊かなスープ
・豆板醤、にんにくでピリ辛に仕上げました

種別中細麺シリーズ凄麺原材料めん(小麦粉、食塩、大豆食物繊維)、スープ(しょうゆ、食塩、糖類、動物油脂、ポークエキス、ニンニクペースト、豆板醤、味噌、酵母エキス、たん白加水分解物、白菜エキス、植物油脂)、かやく(白菜、味付豚肉、糖類、ニラ、唐辛子)、加工でん粉、調味料(アミノ酸等)、増粘剤(加工でん粉)、香料、かんすい、カラメル色素、酸化防止剤(ビタミンE)、カロチノイド色素、香辛料抽出物、(原材料の一部にごま、鶏肉を含む)アレルギー小麦、ごま、大豆、鶏肉、豚肉入数(個)12栄養成分1食当たり:エネルギー322kcal、たん白質10.1g、脂質5.2g、炭水化物58.8g、ナトリウム3.4g(めん・かやく0.2g/スープ3.2g)、食塩相当量8.6g(めん・かやく0.5g/スープ8.1g)内容量1パック(112g×12個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31518559-
3,336
3,298
3,562(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップ麺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする