曜日別特売

凄麺 ねぎみその逸品

凄麺 ねぎみその逸品 - ヤマダイ(ニュータッチ)凄麺 ねぎみその逸品 - ヤマダイ(ニュータッチ)
(1件のレビュー)

・シャキシャキした短冊カットのねぎがおいしい
・太麺にマッチした濃厚なみそ味スープ
・別添おろしにんにくつき

種別太麺シリーズ凄麺原材料スープ(味噌、動物油脂、たん白加水分解物、ポークエキス、ねりごま、糖類、食塩、ニンニクペースト、ショウガペースト、植物油脂、発酵調味料、タマネギペースト、香辛料)、めん(小麦粉、食塩、大豆食物繊維)、かやく(ねぎ、糖類、唐辛子、でん粉)、加工でん粉、調味料(アミノ酸等)、酒精、かんすい、ソルビトール、酸化防止剤(ビタミンE)、カラメル色素、環状オリゴ糖、クチナシ色素、ミョウバン、香辛料抽出物、酸味料、増粘多糖類、香料、(原材料の一部に鶏肉、ゼラチンを含む)アレルギー小麦、ごま、大豆、豚肉、鶏肉、ゼラチン入数(個)12栄養成分1食当たり:エネルギー439kcal、たん白質12.3g、脂質13.4g、炭水化物67.2g、ナトリウム2.8g(めん・かやく0.1g/スープ2.7g)、食塩相当量7.1g(めん・かやく0.2g/スープ6.9g)内容量1パック(133g×12個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31518595-
3,336
3,298
3,562(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31518595
2023-02-16
用途: 昼食時

もっと味噌が濃いと更に良かったです。
以外に淡泊かも。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップ麺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする