・仙台味噌醤油株式会社の仙台みそ使用の辛味噌スープ
・シャキシャキの生タイプもやしがおいしい
・コシのある太麺
種別太麺シリーズ凄麺原材料めん(小麦粉、食塩、大豆食物繊維)、スープ(味噌、たん白加水分解物、糖類、食塩、ポークエキス、動物油脂、ニンニクペースト、ショウガペースト、ごま、香辛料、食用風味油、植物油脂、オニオンパウダー、酵母エキス)、かやく(モヤシ、キャベツ、ニンジン、ねぎ、食塩)、加工でん粉、調味料(アミノ酸等)、酒精、カラメル色素、かんすい、トレハロース、酸味料、香料、香辛料抽出物、酸化防止剤(ビタミンE、ビタミンC)、乳酸Ca、カロチノイド色素、甘味料(スクラロース)、(原材料の一部に乳成分、鶏肉、ゼラチンを含む)アレルギー乳、小麦、ごま、大豆、豚肉、鶏肉、ゼラチン入数(個)12栄養成分1食当たり:エネルギー362kcal、たん白質12.1g、脂質5.2g、炭水化物66.8g、ナトリウム3.4g(めん・かやく0.8g/スープ2.6g)、食塩相当量8.6g(めん・かやく2.0g/スープ6.6g)内容量1パック(152g×12個)