ごつ盛 コーン味噌ラーメン

ごつ盛 コーン味噌ラーメン - 東洋水産(マルちゃん)
(5件のレビュー)

コクのある赤・白合わせ味噌スープに、コーン・鶏挽肉・ねぎが入った大盛味噌ラーメン。

シリーズごつ盛り原材料油揚げめん(小麦粉、植物油脂、食塩、香辛料、粉末野菜、卵白)、添付調味料(みそ、ポークエキス、醤油、香味油脂、ラード、香辛料、植物油、砂糖、食塩、たん白加水分解物、酵母エキス、ねぎ、発酵調味料)、かやく(コーン、味付鶏挽肉)、加工でん粉、調味料(アミノ酸等)、カラメル色素、酒精、炭酸カルシウム、かんすい、レシチン、酸化防止剤(ビタミンE)、クチナシ色素、香料、香辛料抽出物、pH調整剤、ビタミンB2、ビタミンB1、(原材料の一部に乳成分、ごま、ゼラチンを含む)アレルギー小麦、卵、乳成分、ごま、大豆、鶏肉、豚肉、ゼラチン入数(個)12栄養成分1食(138g)当たり:エネルギー579kcal、たんぱく質13.5g、脂質31.5g、炭水化物60.3g、ナトリウム2.7g、めん・かやく0.7g、スープ2.0g、ビタミンB10.42mg、ビタミンB20.41mg、カルシウム235mg、食塩相当量:めん・かやく1.8g、スープ5.1g、合計6.9g内容量1パック(138g×12個)
注意
※メーカー工場出荷時の荷崩れ防止処理により、段ボールに剥離跡が残る場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31518647-
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31518647
2022-11-26
用途: お昼の食事とさせて頂きました。
佛弘堂卸売・小売業

大容量でコクがあり美味しくてお昼の食事として大満足でした。

対象商品 : 31518647
2022-11-08
用途: 多目的に使用しています。
農・林・水産業

箱買いでとても良いです。
これからも良い製品をご提供ください。

対象商品 : 31518647
2022-02-18
用途: 非常食後、会社で食す

普通に美味しいです。ボリュームもまあまあ。後は好みでお湯の量や時間を調整すればいいと思います。

対象商品 : 31518647
2021-09-15
用途: 昼食
製造業

昼食時のおかず不足を補い為の補填として重宝しています

対象商品 : 31518647
2020-01-23
用途: 小腹がすいたら
ハイベスト建設業・工事業

ボリュームたっぷりでおいしくいただいております、定期的に購入します

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップ麺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする