曜日別特売

ごつ盛 コク豚骨ラーメン

ごつ盛 コク豚骨ラーメン - 東洋水産(マルちゃん)
(3件のレビュー)

まろやかでコクのある豚骨スープに、キクラゲ・鶏挽肉・ごま・ねぎが入った大盛豚骨ラーメン。

シリーズごつ盛り原材料油揚げめん(小麦粉、植物油脂、食塩、香辛料、粉末野菜、卵白)、添付調味料(豚脂、食塩、香味油脂、砂糖、ポークエキス、香辛料、植物油、たん白加水分解物)、かやく(ごま、味付鶏挽肉、きくらげ、ねぎ)、加工でん粉、調味料(アミノ酸等)、炭酸カルシウム、増粘多糖類、かんすい、レシチン、カラメル色素、酸化防止剤(ビタミンE)、クチナシ色素、香料、ビタミンB2、ビタミンB1、(原材料の一部に乳成分、大豆、ゼラチンを含む)アレルギー小麦、卵、乳成分、ごま、大豆、鶏肉、豚肉、ゼラチン入数(個)12栄養成分1食(115g)当たり:エネルギー576kcal、たんぱく質11.5g、脂質33.1g、炭水化物57.9g、ナトリウム2.2g、めん・かやく0.6g、スープ1.6g、ビタミンB12.01mg、ビタミンB20.34mg、カルシウム322mg、食塩相当量:めん・かやく1.5g、スープ4.1g、合計5.6g内容量1パック(115g×12個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31518656-
オープン
2,498
2,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31518656
2020-03-23
用途: 食用
その他業種

ボリュームがあって味もなかなかなものです。ごちそうさまです。

対象商品 : 31518656
2019-03-06
用途: 泊りがけの時の非常食

急に泊りがけの仕事になってしまった時の非常食として買いました。すぐ食べれるし、安いので満足ですが、12食は流石に飽きるかもしれません。アソートタイプがあるとありがたいです。

対象商品 : 31518656
2019-08-27
用途: 非常食として
適斎塾

何かの災害で物流が止まった時の非常食として置いています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップ麺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする