曜日別特売

緑のたぬき天そば(関西)

緑のたぬき天そば(関西) - 東洋水産(マルちゃん)
(4件のレビュー)

鰹節・雑節・煮干・昆布のだしを利かせた関西風つゆに、のどごしのよいそば。香ばしい小えび天ぷらが自慢。

シリーズ緑のたぬき原材料油揚げめん(小麦粉(国内製造)、そば粉、植物油脂、植物性たん白、食塩、とろろ芋、卵白)、かやく(小えびてんぷら、かまぼこ)、添付調味料(砂糖、食塩、しょうゆ、魚介エキス、たん白加水分解物、香辛料、こんぶエキス、ねぎ、香味油脂)/加工でん粉、調味料(アミノ酸等)、炭酸カルシウム、リン酸塩(Na)、増粘多糖類、カラメル色素、レシチン、酸化防止剤(ビタミンE)、クチナシ色素、ベニコウジ色素、香料、ビタミンB2、ビタミンB1、カロチン色素、香辛料抽出物、(一部にえび・小麦・そば・卵・乳成分・大豆・豚肉・やまいも・ゼラチンを含む)アレルギーえび、小麦、そば、卵、乳成分、大豆、豚肉、やまいも、ゼラチン入数(個)12栄養成分1食(101g)当たり:エネルギー480kcal、たんぱく質11.6g、脂質23.8g、炭水化物54.9g、食塩相当量5.9g(めん・かやく2.0g、スープ3.9g)、ビタミンB10.40mg、ビタミンB20.32mg、カルシウム160mg内容量1パック(101g×12個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31518699-
2,832
2,698
2,914(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31518699
2025-07-10
用途: 関西風味がクセになる
サービス業

関西風の出汁は大阪出張時に好んで食べました。食べ易くて美味しいですよ。

対象商品 : 31518699
2024-06-02
用途: 軽食
サンレジン株式会社建設業・工事業

カップ麺は簡単に調理でき、この商品はコクがあっておいしいです。

対象商品 : 31518699
2022-10-30
用途: お昼、残業のメンテナンス
株式会社 成秀工業建設業・工事業

私は、関西味が大好きなので、
美味しくいただいております。

対象商品 : 31518699
2020-03-13
用途: 備蓄用→美味です!
その他業種

備蓄用にと買いましたが、おつゆがあまりに美味しくて、もう3個食べてしまいました!鍋で煮て、ネギを加える食べ方もおすすめです!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップ麺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする