曜日別特売

日清 カップヌードル カレーBIG

日清 カップヌードル カレーBIG - 日清食品日清 カップヌードル カレーBIG - 日清食品日清 カップヌードル カレーBIG - 日清食品日清 カップヌードル カレーBIG - 日清食品日清 カップヌードル カレーBIG - 日清食品日清 カップヌードル カレーBIG - 日清食品日清 カップヌードル カレーBIG - 日清食品

マイルドでとろみのあるカレースープ
カップヌードルカレーのビッグサイズ。カレーが絡むコシのある太麺に、野菜の甘味のあるマイルドでとろみのあるカレースープ。カップヌードルカレー45周年ロゴ入り。
サッと食べられるカップ麺は、事務所オフィスや工事現場、ご家庭にもピッタリな商品です。
お手軽昼食や夜食、間食、おやつだけでなく、旅行・トラベル、おうち時間などにもあると便利です。
インスタントスープ・お味噌汁の代わりにもなり、洗い物いらずなので時短でコスパタイパ良くお召し上がり頂けます。
袋麺(袋めん)などのインスタントラーメンと一緒にストックしておいても便利です。

種別ラーメン質量(g)141種類即席カップめんシリーズカップヌードル寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)109×119×109内容量(g)120保存方法においが強いもののそばや直射日光を避け、常温で保存してください使用の目安お湯の目安量:390mlアズワン品番65-0363-92原材料油揚げめん(小麦粉(国内製造)、植物油脂、食塩、糖類、しょうゆ、ポークエキス、チキンエキス、たん白加水分解物)、スープ(豚脂、カレー粉、小麦粉、カレー調味料、玉ねぎ、でん粉、香味調味料、糖類、マーガリン、食塩、人参、ピーナッツバター、香辛料)、かやく(味付豚ミンチ、フライドポテト、人参、玉ねぎ、ねぎ)/加工でん粉、調味料(アミノ酸等)、乳化剤、カラメル色素、炭酸Ca、香料、かんすい、増粘多糖類、カロチノイド色素、酸化防止剤(ビタミンE)、酸味料、香辛料抽出物、くん液、ビタミンB2、ビタミンB1、(一部に小麦・卵・乳成分・落花生・ごま・大豆・鶏肉・豚肉・りんごを含む)アレルギー小麦,卵,乳,落花生,ごま,大豆,鶏肉,豚肉,りんご入数(個)12栄養成分(1食(120g)当たり)エネルギー:588kcal、たんぱく質:12.5g、脂質:29.7g、炭水化物:67.7g、食塩相当量:5.7g、ビタミンB1:0.3mg、ビタミンB2:0.31mg、カルシウム:156mg内容量1パック(120g×12個)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31518893-
3,252
3,198
3,454(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップ麺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする