勝星産業
寒くなったら使う手袋(塩化ビニール)
冬でも暖かい防寒タイプ。
オールコーティングによる抜群の防水性。
柔軟性が高く手の感覚を損ないません。
塩化ビニルによる高い耐油性
材質
裏地:綿(裏起毛)
樹脂部:塩化ビニール
用途
防寒対策、冬場の作業、冷凍冷蔵庫内作業、除雪作業等
色
青/白
入数(双)
1
内容量
1双
注意
※高温のものに触れないでください
※回転部分を伴う機械作業に使用しないでください
※薬品・溶剤・油類など人体に有害な品物を扱う作業には使用しないでください
※電気作業には使用しないでください
※洗濯機の使用、ドライクリーニングはしないでください。
※溶ける恐れがあるので熱いものには触れないでください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31518997
B-910
LL
28
オープン
¥
789
¥
868
(税込)
6日以内出荷
31519006
B-910
L
27
オープン
¥
789
¥
868
(税込)
6日以内出荷
31519015
B-910
M
28
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください