肥後守
豆肥後守H付割込 SK鋼
(1件のレビュー)
携帯に便利なホルダー付の豆肥後守です。
刃はSK鋼を使用した割込タイプです。
刃先が摩耗しても、研ぎ直しながら長く使えます。
用途
木工・竹などを対象とした小細工用。
材質(刃)
SK鋼
刃長(mm)
約35
刃厚(mm)
約2.5
ハンドル寸法(mm)
約55
材質(ハンドル部)
真鍮
内容量
1個
注意
鋭利な刃物です。取扱には十分注意して下さい。刃部には直接手を触れないで下さい。仕様時は刃部と柄部がまっすぐの状態で作業して下さい。
無理な力を入れたり。突き立てるような使い方はしないで下さい。はぶが戻り指をはさんだりする原因となります。折りたたむ際に指をはさまないように注意し、子供の手の届かないところに保管して下さい。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31530118
赤
赤
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
31530127
青
青
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
31530136
茶
茶
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください