(1件のレビュー)

携帯性に優れたビット収納式のドライバーです。
ラチェット機構内蔵のため、手首の反復動作で、握り直さず片手で連続作業が行えます。
本締め可能なハイパワーラチェットです。
滑りにくく、手に馴染むエラストマー樹脂グリップです。

用途ネジの締め付け、緩め作業。付属品プラスネジ用(+1、+2、+3)、マイナスネジ用(-6mm)、六角穴付きネジ用(3mm、4mm、5mm)寸法(mm)幅約67×約220×奥行約40mm商品構成単品内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31530145SRD-710約207g
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31530145
2022-06-07
用途: 常備用工具
サービス業

ビットホルダーが着脱可能で、スタビードライバー(全長9cmほど)としても使用可能。
ここの商品写真はパッケージの表面だけですが、裏面にはこれらの説明があります。
ソケットレンチなどを一緒に常備して、大抵の作業はこれ一本で出来ます。
グリップのゴム質も良くラチェットのギアも細かいほうです。迷ったらこれでしょう。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラチェットドライバーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/351/
2023-02-15

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする