パームラチェットドライバー

パームラチェットドライバー - E-Valueパームラチェットドライバー - E-Value
(3件のレビュー)

全高34mmと短いため、狭いスペースでの作業に最適です。
リングハンドルを開けば、約3倍の高トルク作業が可能です。
60山ギアのラチェット機構は滑らかで細やかな送り角度です。

用途ネジの締め付け、緩め作業。付属品(+No.2(全長19mm)先端サイズNo.2全高(mm)34商品構成単品ギア数60山内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31530188ERD-8プラス
オープン
989
1,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-23
用途: 家電修理業

この内容はあくまでも私の使用感であり製品を他社と比較するものではありません。
見た感じプロ用ではなくDIY向けの商品だと思って使用しています。
狭い場所で錆びて固まったネジに対しても、とてもチカラを入れやすい形、重量の軽さ、気に入っています。改良の余地は、ラチェットが2年くらいで歯が欠けてしまいます、しかしお気に入りです。

対象商品 : 31530188
2023-08-11
用途: 狭い隙間のビスの取外し締め付け
TACサービス電気・ガス・熱供給・水道業

固着して固い5ミリの+ビス等は、本体のリングを広げると、握る力(円周)よりも 強い力を掛けられるので、狭い所のビスを外しやすいです。この機能を考えた人は素晴らしいと思います。ただ、ラチェット機構が少し使いづらいです。本体を握って回していると、内側のラチェット切替部分に触り、逆動作に切り替わってしまいます。少しイラっとします。使い慣れればとても良い商品です。私は、腰袋と道具箱に1個づつ忍ばせています。

対象商品 : 31530188
2021-12-15
用途: 機械のメンテナンス時
製造業

知り合いの業者さんが使っているのを見て買ってみました。
手に取った第一印象は軽い!!そして薄い!!
ラチェット機能も問題ありません。
普段使い用ではありませんが、手は入るけどネジ締めは…みたいな狭い場所には持って来いの一品です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラチェットドライバーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/351/
1が参考にしています
2023-02-15

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする