SK11
精密ドライバー
時計・メガネの修理、模型・精密機器の組立に最適です。
グリップエンドはローターリーキャップ付きで早回し作業が容易です。
用途
精密ネジの締め付け、緩め作業。
材質(軸)
ニッケルクロームモリブデンバナジウム鋼
商品構成
単品
内容量
1本
注意
ドライバーの刃先がネジ溝から外れないようにドライバーの頭部を指で軽く押さえながら回してください。
電気が流れているものには、使用しないでください。
ネジのサイズの合ったものを使用してください。
作業時には保護メガネを着用してください。
過負荷はネジの破損やケガの原因となります。
本来の目的、用途以外での使用はしないでください。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
先端刃幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31530197
EPS-00P
プラス
No.00
-
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
31530206
EPS-0P
プラス
No.0
-
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
翌々日出荷
31530215
EPS-10M
マイナス
1.0mm
1.0
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
31530224
EPS-12M
マイナス
1.2mm
1.2
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
31530233
EPS-18M
マイナス
1.8mm
1.8
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
翌々日出荷
31530249
EPS-24M
マイナス
2.4mm
2.4
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
翌々日出荷
31530258
EPS-30M
マイナス
3.0mm
3.0
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください