C型ロッキングプライヤー

C型ロッキングプライヤー - SK11C型ロッキングプライヤー - SK11
(4件のレビュー)

面倒な作業前の厚さ調整は不要、どんな厚みも広げて握るだけの簡単操作できます。
厚みに関係なく、ハンドルを広げて握るだけの口開き自動調整機構を採用、従来のような作業前の厚さ調整設定は不要です。
障害物を避けてふところが深い場所のクランプに最適です。アングル材やパネル等の固定、溶接作業に原理です。

用途クランプとしての固定作業。最大口開き(mm)62全長(mm)228材質アゴ部:クロームモリブデン鋼深さ(mm)懐:61内容量1個
注意
より強い締付力が必要な場合は通常調整タイプのロッキングプライヤーをお使いください。
吊り具として使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31530669SRA-225C
オープン
3,698
4,068(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-03-05
用途: 金属工事使用、
MK2興業建設業・工事業

C型鋼H鋼合わせて溶接したり、鉄板溶接したりと、異なる材料でも一発です。若干緩いかな;と思いますが、これは便利です!リピート確定!

1が参考にしています
対象商品 : 31530669
2023-05-01
用途: LGSのランナー取り付け時
建設業・工事業

LGS、軽量鉄骨の仕事をする際には、重宝します。
何かと使い勝手がいいので助かります。

2020-06-06
用途: 鋼製建具工事
建設業・工事業

今まででは両手で微調整していた作業が片手で済むので非常に重宝しています。。。が
細かいと言われたらそこまでですが、噛み合わせのズレがどうしても気になったので書かせて頂きました。

2が参考にしています
2018-12-02
用途: 内装LGS下地
尾崎工業建設業・工事業

今まで使ってた商品では挟む厚みに応じて調整が必要でした。こちらの商品は調整要らずで、片手で使えて効率アップします。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする