曜日別特売

リムーブソケット 9.5

リムーブソケット 9.5 - SK11リムーブソケット 9.5 - SK11リムーブソケット 9.5 - SK11リムーブソケット 9.5 - SK11リムーブソケット 9.5 - SK11リムーブソケット 9.5 - SK11
(4件のレビュー)

角が丸くなった、なめたボルトを回せる特殊形状のソケットです。
正常なボルトも回すことが出来ます。

用途ボルト・ナットの締め付け、緩め作業。差込角(mm)9.5材質クロームモリブデン鋼内容量1個
全8種類を絞り込む
サイズ(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31531143S3-13RE13
オープン
549
604(税込)
当日出荷
31531168S3-15RE15
オープン
569
626(税込)
当日出荷
メーカー直送
31531186S3-19RE19
オープン
619
681(税込)
当日出荷
メーカー直送
31531116S3-08RE8
オープン
取扱い終了
31531125S3-10RE10
オープン
取扱い終了
31531134S3-12RE12
オープン
取扱い終了
31531159S3-14RE14
オープン
取扱い終了
31531177S3-17RE17
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31531177
2025-07-21
用途: ボルト外し
酒井サービス業

滑ったアルミのボルト外しに購入しましたが、残念ですが空回りして外れませんでした。

対象商品 : 31531125
2021-09-07
用途: 車のボルト取外し
アンドウ商事サービス業

車のリアハッチダンパーの取替時、ボルトの頭がナメ、レンジが空回り、10mmリムーブソケットで対応できたました。

2021-05-15
用途: 舐めたボルト
その他業種

舐めたレンチがまわりました
スッキリ
ありがとう。上手くいかないときは道具を新調だな

対象商品 : 31531177
2022-07-11
用途: ナット外し

舐めてしまったナット
嘘のようにスッキリ外れました
ジタバタせずに道具ですねww

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする